Lima de precisión Habilis Longitud total 215 mm 4

Número de artículo: 527060 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Corte suizo 00
    Equivale al corte alemán 1
    Descripción de la forma redondo
    Superficies de lima Picada por todos los lados
    Sección transversal 6,5 mm
    Longitud total 215 mm
    incl. mango lima no
    Requiere mango de lima no
    Tipo de producto Lima de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 527060 4
    EAN / GTIN 613548056288
    Número del fabricante LH2610-00

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Uni
     

    Descripción

    Ejecución:

    Limas de precisión suizas con exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de corte y vida útil máximas. Formas parecidas a las de las limas tipo aguja, pero con cola cuadrada o hexagonal resistente, forjada, y sección transversal reforzada.
    No requiere mango de lima.

    Aplicación:

    Especialmente apropiadas para la fabricación de herramientas y moldes, por sus formas esbeltas con salida en punta. Las limas de precisión Habilis permiten una presión de trabajo más alta que las limas tipo aguja