Escalera de plataforma plegable con chasis estrecho 5 peldaños

Número de artículo: 52705
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 5
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52705
EAN / GTIN 4031405527058
Número del fabricante 052705
Número L L90110 729

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Amplia plataforma con ribete para un soporte seguro (650 x 600 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con tiras de rodilla y pie y cuerda de seguridad
  • Pieza de soporte con chasis estrecho y peso de lastre para una alta estabilidad
  • Gracias a las robustas bisagras de acero, se puede plegar hacia abajo para ahorrar espacio (si se requiere el peso exterior del lastre)
  • Especialmente adecuado para pasillos estrechos o similares
  • Ruedas fijas integradas Ø125 mm con freno para un cambio rápido de ubicación cuando se pliegan
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Generosa bandeja de herramientas
  • Anchura externa: 650 mm (sin riel cruzado)
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3150 mm
  • Anchura externa: 650 mm
  • Peso del lastre: 30 kg
  • Longitud total plegada: 2750 mm
  • Peso incl. Peso del lastre: 67 kg
  • Altura: 2189 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1150 mm
  • Longitud de la plataforma: 650 mm
  • Longitud del paso: 1400 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 850 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones