Discos de desbaste 2in1 para acero y acero inoxidable 75 x 6 x 9,5

Número de artículo: 5270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5270
EAN / GTIN 9003170052702
Número del fabricante 5270
Número L L50150 18

Descripción

Descripción:

El PREMIUM 2in1 muela de desbaste para el lijadora angular es la herramienta perfecta para un molido rápido y cómodo. Lo que hace que este muela de desbaste sea tan único es el borde biselado y definido de ″inicio comfort″ de la herramienta. Esto permite al usuario un comienzo agradable con el rectificado y aumenta la comodidad de trabajo muchas veces. Además, este producto está fabricado con un granulación / granulometría más grueso y una nueva construcción de capa, lo que lo hace extremadamente agresivo y duradero. El trabajo de molienda sin gran esfuerzo está garantizado con el PREMIUM 2in1 muela abrasiva.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 Q- BFX
  • Dimensión (D x U x H): 75 x 6 x 9,5 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 9,5 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La unión con grano más grueso y una nueva estructura de capa permiten un trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo
  • La más alta agresividad y durabilidad

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable

Recomendación:

  • 4 mm de espesor para rectificado grande
  • 6 y 7 mm de espesor para molienda rugosa
  • 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional

Características especiales:
  • Trabajo rápido y cómodo
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable
  • La más alta agresividad y durabilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra