Calibrador de profundidad a vernier con gancho, 0-200 mm, ajuste fino, 0.02 mm, métrico

Número de artículo: 527-412
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
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 527-412
    EAN / GTIN 4946368108919
    Número del fabricante 527-412
    Número L L40010 634

    Descripción

    Descripción:

    El calibre de profundidad con gancho le ofrece las siguientes ventajas: Para medir profundidades de orificios, rebajes y escalones. Las superficies de medición y las guías están templadas y finamente lapeadas. Inoxidable

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Precisión: ±0,03 mm
    Graduación: 0,02 mm
    Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra