Calibrador de profundidad a vernier con gancho, 0-150 mm, 0,05 mm

Número de artículo: 527-401
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
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 527-401
    EAN / GTIN 4946368108872
    Número del fabricante 527-401
    Número L L40010 2424

    Descripción

    Descripción:

    El calibre de profundidad con gancho le ofrece las siguientes ventajas: Para medir profundidades de orificios, rebajes y escalones. Las superficies de medición y las guías están templadas y finamente lapeadas. Inoxidable

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Precisión: ±0,05 mm
    Valor de graduación: 0,05 mm
    Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra