{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
División | 0,05 mm | |
Técnica de medición | analog | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 527-301-50 | |
EAN / GTIN | 4946368108766 | |
Número del fabricante | 527-301-50 | |
Número L | L40010 219 |