Calibre Vernier, 0-200 mm, métrico

Número de artículo: 527-202
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 527-202
EAN / GTIN 4946368108711
Número del fabricante 527-202
Número L L40010 1714

Descripción

Descripción:

El calibrador de profundidad Nonius le ofrece las siguientes ventajas: Hay disponibles modelos con ajuste fino. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Precisión: ±0,05 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra