Calibre Vernier, 0-300 mm, 0.02 mm, métrico

Número de artículo: 527-123
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 527-123
EAN / GTIN 4946368108698
Número del fabricante 527-123
Número L L40010 6946

Descripción

Descripción:

El calibrador de profundidad Nonius le ofrece las siguientes ventajas: Hay disponibles modelos con ajuste fino. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Precisión: ±0,02 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra