Calibre Vernier, 0-200 mm, ajuste fino, 0.02 mm, métrico

Número de artículo: 527-102
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
División 0,02 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 527-102
Copiar
EAN / GTIN 4946368108582
Copiar
Número del fabricante 527-102
Copiar
Número L L40010 1198
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibrador de profundidad Nonius le ofrece las siguientes ventajas: Hay disponibles modelos con ajuste fino. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Precisión: ±0,02 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Pulgada/métrica: Métrica

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra