Calibre interior para agujeros muy pequeños Calibre para agujeros muy pequeños, 0,95-1,55 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 526-173-20
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 526-173-20
Copiar
EAN / GTIN 4946368855783
Copiar
Número del fabricante 526-173-20
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibre interior de 2 puntos para la medición de orificios pequeños, le ofrece las siguientes ventajas: Medición rápida y precisa de orificios pequeños (0,95 - 18 mm). El reloj comparador analógico suministrado puede ser sustituido opcionalmente por un reloj comparador Digmatic (543-310B). Superficies de medición cromadas con dureza.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,95 - 1,55
Graduación: 0,01 mm
Repetibilidad: 2 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye una tapa de plástico para los relojes de comparación