Micrómetro de interiores para agujeros muy pequeños Dispositivo de medición de agujeros para agujeros muy pequeños, 1,5-3,95 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 526-163-20
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 526-163-20
EAN / GTIN 4946368855721
Número del fabricante 526-163-20
Número L L40010 13799

Descripción

Descripción:

El calibre interior de 2 puntos para la medición de orificios pequeños, le ofrece las siguientes ventajas: Medición rápida y precisa de orificios pequeños (0,95 - 18 mm). El reloj comparador analógico suministrado puede ser sustituido opcionalmente por un reloj comparador Digmatic (543-310B). Superficies de medición cromadas con dureza.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1,5 - 4
Graduación: 0,01 mm
Repetibilidad: 2 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye una tapa de plástico para los relojes de comparación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra