Medidor de calibre de 2 puntos, medidor de calibre para calibres extra pequeños, 3,7-7,3 mm, 0,001 mm, incl. anillo

Número de artículo: 526-152-21
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 526-152-21
Copiar
EAN / GTIN 4946368855653
Copiar
Número del fabricante 526-152-21
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibre interior de 2 puntos para la medición de orificios pequeños, le ofrece las siguientes ventajas: Medición rápida y precisa de orificios pequeños (0,95 - 18 mm). El reloj comparador analógico suministrado puede ser sustituido opcionalmente por un reloj comparador Digmatic (543-310B). Superficies de medición cromadas con dureza.

Característica:

Range: 3.7 - 7.3 mm
Graduation: 0.01mm. 0.001mm
Inch-Metric: Metric
Accuracy: 4 µm 6 µm for range 10-18 mm
Delivered: In box including plastic cover for Dial Indicator

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra