Escalera de plataforma FlexxStep 5 peldaños con extensión telescópica 3 peldaños

Número de artículo: 52536
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 52536
    EAN / GTIN 4031405525368
    Número del fabricante 052536

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de plataforma de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • Amplia plataforma hecha de chapa de urdimbre de aluminio estriado 480 x 655 mm
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
    • Plumas continuamente ajustables en ambos lados
    • Puerta de seguridad de cierre automático
    • Generosa bandeja de herramientas
    • Rodillos integrados Ø150 mm y un práctico mecanismo de plegado para un cambio rápido de ubicación
    • Diseño según DIN EN 131-7 y las normas francesas NFP 93-352/353
    • Altura ajustable y escalera accesible mediante un accesorio telescópico sin herramientas
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Anchura externa: 672 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Inclinación: 70 °
    • Altura de la plataforma: 2100 mm
    • Diámetro del rodillo: 150 mm
    • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 5 + 3 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra