Escalera de plataforma extensible telescópica FlexxStep

Número de artículo: 52521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52521
EAN / GTIN 4031405525214
Número del fabricante 052521

Descripción

Descripción:

  • Pieza telescópica para escalera de plataforma FlexxStep
  • Se puede montar sin herramientas
  • Más 3 peldaños
  • Altura de plataforma máx. Más 0,82 m.
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3 peldaños

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra