Escalera de plataforma plegable y móvil de 12 peldaños

Número de artículo: 52312
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 12
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 52312
Copiar
EAN / GTIN 4031405523128
Copiar
Número del fabricante 052312
Copiar
Número L L90110 357
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Amplia plataforma con ribete para un soporte seguro (650 x 600 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Gracias a las bisagras de acero estables, se puede plegar hacia abajo para ahorrar espacio
  • Parte de apoyo con carril transversal estabilizador para una alta estabilidad
  • Ruedas fijas integradas Ø125 mm con freno para un cambio rápido de ubicación cuando se pliegan
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Generosa bandeja de herramientas
  • Anchura externa: 650 mm (sin riel cruzado)
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4800 mm
  • Anchura externa: 650 mm
  • Longitud total plegada: 4500 mm
  • Altura: 3811 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Material: Aluminio recubierto de aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 2770 mm
  • Longitud de la plataforma: 650 mm
  • Longitud del paso: 2200 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1900 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones