Pasámetro, 3-4 ″

Número de artículo: 523-134
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 523-134
    EAN / GTIN 4946368380346
    Número del fabricante 523-134
    Número L L40010 15027

    Descripción

    Descripción:

    El Passameter puede denominarse calibre de presión ajustable y ofrece las siguientes ventajas: Puede utilizarse para mediciones en serie de piezas simétricas de rotación como ejes, ejes, etc., así como para mediciones de espesor y longitud. El ajuste se realiza, por ejemplo, utilizando la palanca retráctil en la posición ideal

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 3 - 4″.
    Valor de graduación: 0,00005″.
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incl. caja, soporte de la pieza de trabajo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra