Descripción:
Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).
Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.
Característica:
Altura de la plataforma 8.4 m
Altura de trabajo 10.4 m
Altura del andamio 9.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Medida plataforma 2.5 m
Peso 291.8 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m