Andamio, MultiTower S-PLUS 1T, 7,3 m

Número de artículo: 52266
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 52266
Copiar
EAN / GTIN 4003866522668
Copiar
Número del fabricante 52266
Copiar
Número L L90010 1400
Copiar
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).
Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Característica:

Altura de la plataforma 5.3 m
Altura de trabajo 7.3 m
Altura del andamio 6.55 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Medida plataforma 2.5 m
Peso 219.1 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra