Andamio, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Número de artículo: 52226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52226
EAN / GTIN 4003866522262
Número del fabricante 52226
Número L L90010 1130

Descripción

Descripción:

Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).
Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Característica:

Altura de la plataforma 1.4 m
Altura de trabajo 3.4 m
Altura del andamio 2.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Medida plataforma 2.5 m
Peso 85.9 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra