Hoja intercambiable VDE Slim para mango PB 5215 A, para destornillador combinado PZ/ranura, comprobado por VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC, con diámetro de hoja reducido hasta la punta, para tornillos deepfllying y elemento

Número de artículo: 5215.CPZ SL 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5215.CPZ SL 1
EAN / GTIN 7610733287680
Número del fabricante PB 5215.CPZ SL 1
Número L L60060 3168

Descripción

Descripción:

  • Hoja intercambiable Slim para mango PB 5215 A Classic VDE
  • para tornillos combinados Pozidriv/ranura
  • Comprobado por VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC
  • con diámetro de hoja reducido hasta la punta, para tornillos deepflying
  • zona de giro rápido y protección antideslizante para el pulgar y el índice, agarre seguro cuando se utiliza en la mano
  • código de color por tipo de tornillo, identificación rápida
  • aleación especial basada en acero para muelles, elasticidad excepcional con alta dureza
  • para su seguridad: Las cuchillas intercambiables VDE sólo pueden utilizarse con los mangos intercambiables VDE de PB Swiss Tools.

Característica:

  • Diámetro: 4.5 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud de la hoja: 62 mm
  • Longitud total: 145 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5-3 mm
  • Perfil: para tornillos combinados pozidriv/cabeza ranurada
  • Tornillo combinado ranura Pozidriv: 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra