Cuchilla intercambiable VDE Slim para mango PB 5215 A, para tornillos ranurados, comprobado por VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC, con diámetro de cuchilla reducido hasta la punta, para tornillos deepflended y elementos de

Número de artículo: 5215.C SL 5.5x1.0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5215.C SL 5.5x1.0
EAN / GTIN 7610733287673
Número del fabricante PB 5215.C SL 5.5x1.0

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla intercambiable Slim para mango PB 5215 A Classic VDE
  • para tornillos ranurados
  • Comprobado por VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC
  • con diámetro de cuchilla reducido hasta la punta, para tornillos deepflying y elementos de apriete con muelle
  • zona de giro rápido y protección antideslizante para el pulgar y el índice, agarre seguro cuando se utiliza en la mano
  • código de colores por tipo de tornillo, identificación rápida
  • aleación especial a base de acero para muelles, elasticidad excepcional con alta dureza
  • para su seguridad: Las cuchillas intercambiables VDE sólo pueden utilizarse con los mangos intercambiables VDE de PB Swiss Tools.

Característica:

  • Anchura de la hoja: 5.5 mm
  • Diámetro: 5.5 mm
  • Espesor de la hoja: 1 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud de la hoja: 107 mm
  • Longitud total: 190 mm
  • Para tornillos metálicos M: 3.5 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra