No de cable 7728 L. 1,5 mm

Número de artículo: 52110054
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
Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52110054
EAN / GTIN 4018754239719
Número del fabricante 52110054
Número L L60010 5098

Descripción

Descripción:

  • Conexión entre los transductores Lab 7728 y el adaptador USB o la unidad de visualización
  • Con conector jack, ángulo de 90° y conector de precisión con autobloqueo

Característica:

  • L [m]: 1,5 m
  • Peso: 38 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra