{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de pendiente | 15.960 mm | |
Anchura exterior | 520 mm | |
Altura de los largueros | 60 mm | |
Material | Acero galvanizado | |
Tramos de escalera | múltiple | |
con protección para la espalda | sí | |
Tipo de producto | Escalera fija |
Número de artículo | 520256 | |
EAN / GTIN | 4031405943421 | |
Número del fabricante | 520256 |