Escalera fija de un tramo con protección para la espalda (construcción) Acero galvanizado 6,80m

Número de artículo: 520105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de pendiente 5.600 mm
Anchura exterior 520 mm
Altura de los largueros 60 mm
Distancia a la pared 200 mm
Material Acero galvanizado
Tramos de escalera único
con protección para la espalda
Tipo de producto Escalera fija

Identificación y clasificación

Número de artículo 520105
EAN / GTIN 4031405934863
Número del fabricante 520105
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escaleras de entrada según DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 y DIN EN ISO 14122-4: Dependiendo de la selección de la norma y la situación en el sitio en la salida, se requieren componentes adicionales como el paso de salida, barandilla y puerta de seguridad. Estos no están incluidos en el conjunto completo y deben pedirse por separado.
  • Independientemente de la altura de la subida, se aplica lo siguiente:
  • Ya sea protección de espalda o protección de escalada se puede utilizar como protección contra caídas (combinación no permitida, ya que el rescate de personas se ve obstaculizado por la protección de espalda)
  • Examen de la idoneidad para la altura (por ejemplo, G 41), la necesidad depende de la evaluación del riesgo (por ejemplo, altura total de escalada, tipo de protección contra caídas) de los respectivos sistemas de escalera
  • Para cada proyecto de construcción, un experto en estabilidad responsable deberá proporcionar la prueba de la capacidad de carga del subsuelo
  • La superposición vertical de las líneas conductoras sucesivas debe ser de al menos 1.680 mm
  • En los puntos de salida no asegurados, se requieren barandas montadas a ambos lados de la escalera o guiadas hacia el nivel de salida
  • La distancia de salida no debe ser superior a 75 mm
  • Dimensión de acumulación: Distancia desde el nivel de entrada hasta el primer peldaño 100 – 400 mm
  • Al salir al frente, el peldaño superior debe estar en el nivel del nivel de salida
  • Para los elevadores con protección de los elevadores, al subir por el área abierta delante de la escalera, el mínimo debe ser de 800 x 800 mm. Estas dimensiones también deben observarse para las nuevas instalaciones en la planta existente.
  • Estas dimensiones también deben observarse para las nuevas instalaciones en la planta existente
  • Las dimensiones del espacio entre el sistema de escalera y la barandilla no deben exceder de 180 mm
  • La conexión a la protección de escalada debe establecerse y desconectarse de un soporte seguro
  • Para una manipulación segura de los rieles laterales, el espacio libre entre las piezas adyacentes alrededor de los rieles laterales debe ser de al menos 75 mm (con la excepción de los componentes pertenecientes al sistema de escalera)

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Tipo de construcción: Velocidad única
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 6800 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la cancha: 5600 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Distancia de pared: 200 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra