LLAVE ESTRELLA GOLPE SEGURIDAD 46MM

Número de artículo: 51BS.46
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51BS.46
EAN / GTIN 3662424013737
Número del fabricante 51BS.46

Descripción

Descripción:

  • La llave se mantiene en la tuerca mediante el sistema de bloqueo patentado
  • No es necesario sujetar la llave al golpear - sin riesgo de lesiones, máxima seguridad
  • Palanca de desbloqueo innovadora y fácil de usar
  • Agujero para trabajar en altura
  • Negro fosforescente

Característica:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 71
  • E [mm]: 28
  • E1 [mm]: 39,0
  • L [mm]: 240
  • [g]: 1268