LLAVE ESTRELLA GOLPE 90MM

Número de artículo: 51B.90
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51B.90
EAN / GTIN 3662424001987
Número del fabricante 51B.90
Número L L60130 7585

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella de impacto: se utiliza con un martillo deslizante o un martillo neumático para apretar y aflojar en mecánica pesada
  • Llave forjada de un acero resistente a los impactos
  • quemada

Característica:

  • A [mm]: 90
  • B [mm]: 134
  • E [mm]: 55
  • L [mm]: 400
  • [g]: 6840

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra