LLAVE ESTRELLA GOLPE 55MM

Número de artículo: 51B.55
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51B.55
EAN / GTIN 3662424001895
Número del fabricante 51B.55
Número L L60130 8386

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo de impacto: se utiliza con un martillo deslizante o un martillo neumático para apretar y aflojar en mecánica pesada
  • llave forjada de un acero resistente al impacto
  • bruñida

Característica:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 80
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 270
  • [g]: 2030