LLAVE ESTRELLA GOLPE 30MM

Número de artículo: 51B.30
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 51B.30
    EAN / GTIN 3662424001765
    Número del fabricante 51B.30
    Número L L60130 7774

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo de impacto: se utiliza con un martillo deslizante o un martillo neumático para apretar y aflojar en mecánica pesada
    • llave forjada de un acero resistente al impacto
    • bruñida

    Característica:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 48
    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 195
    • [g]: 490