CUCHILLO MARTOR SCRAPEX 5196 5196 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 5196.02
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
    Tipo de producto Rascador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5196.02
    EAN / GTIN 4002632907142
    Número del fabricante 5196.02
    Número L L60170 769

    Descripción

    Descripción:

    Nada queda – excepto satisfacción. Con extra-largo mango.
    Con su mango de 22 cm de largo y un peso de más de 300 g, el SCRAPEX 5196 es el rascador más potente de nuestra gama. Úselo para eliminar fácilmente pegatinas, etiquetas y otros residuos de papel, pintura y barniz de todas las superficies lisas. La hoja de 100 mm de largo es particularmente eficaz. Además, su herramienta profesional le impresionará con un mango antideslizante y el dispositivo de seguridad incorporado.
    • Material básico:
      Cinc
    • Robusto y duradero
      El mango de 22 cm de largo está fabricado en zinc fundido a presión. ¿Qué tienes de ello? Definitivamente un rascador de larga duración que está preparado incluso para los trabajos más difíciles.
    • Amplia área útil
      En vista de una longitud de hoja de 100 mm, puede trabajar en un área de aplicación particularmente grande. Esto significa que tienes que usar tu rascador con mucha menos frecuencia para limpiar una superficie específica.
    • Cerradura incluida
      para cubrir la hoja ancha, alojamiento el tornillo especial a mano y empuje la cubierta de la hoja hacia adelante con el pulgar. Ahora gire el tornillo hacia atrás, y todo es seguro.
    • mango antideslizante
      Una herramienta tan masiva debe estar antideslizante en su mano. Por supuesto, pensamos en esto, y por lo tanto equipamos el mango con agarre suave antideslizante y poros pequeños y amigables con las manos.
    • Cambio de cuchilla simple
      El tornillo especial también le ayuda a cambiar la cuchilla. Gire hacia arriba y retire la cubierta de la cuchilla. Ahora puede quitar y cambiar la hoja.

    Característica:

    • Mango: Manija estándar
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
    • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
    • Cerradura de transporte: No.
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Especialmente ergonómico
    • Área de rascador: 99, 5
    • Materiales de corte principales: Pegatinas, etiqueta
    • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
    • Bracket/eyelet: No
    • Material básico: Cinc
    • Softgrip: Sí
    • Metal detectable: No.
    • Cuchilla montada: 96,60
    • Cuchilla opcional: 196,60
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como artículo promocional: No.
    • GS Carácter (texto): No.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra