Lima fresada, roma plana 350 mm

Número de artículo: 519120 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado de finura medio
Distancia entre filos aprox. 2 mm
Forma A
Sección transversal 36 × 7 mm
Longitud sin cola 350 mm
Norma DIN 7264
para material Acero, fundición de acero, cobre, latón, bronce, etc.
Tipo de producto Lima fresada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519120 350
EAN / GTIN 2050001696243

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

Las limas fresadas se caracterizan por la agudeza especial de sus filos rectificados de pieza llena y sus cajas de virutas configuradas óptimamente. De esta forma se evacuan de forma segura incluso virutas de material blando y propenso a embotamientos. Sin embotamiento.
Roma plana, fresado por 3 lados.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra