MORDAZA COMPACTA PRESION CARROCERIA

Número de artículo: 518A.5
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 518A.5
EAN / GTIN 3662424039621
Número del fabricante 518A.5
Número L L60130 9884

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Alicates especiales para la soldadura por puntos y la soldadura de piezas de carrocería

Característica:

  • L x An x Al [mm]: 195 x 40 x 25
  • [kg]: 0,456