Afilador de sierra de cadena en bolsa de plástico CSX4,0

Número de artículo: 518661 CSX4,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para división de cadena 3/8 LP pul
Adecuado para ⌀ de limas para afilar sierras de cadena 4 mm
Adecuado para sección transversal de limas para limitador de prof. 9×6 mm
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Número del fabricante 4007220835913

Descripción

Aplicación:

Para afilado manual preciso, para ello, los dientes deben limarse en el ángulo correcto y el limitador de profundidad con la relación adecuada, todo ello en una sola operación. Es menos agresivo que el afilado mecánico: duración y aprovechamiento de la cadena de sierra prolongado

Volumen de suministro:

1 afilador, 2 limas para afilar sierras de cadena n.º 518650, 1 lima para limitador de profundidades n.º 518656.