Juego de limas con mango de 2 componentes, 5 piezas en estuche enrollable, corte 3, Longitud sin cola: 250mm

Número de artículo: 517426 250
Establecer precio 5 Unidad (7,34 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.455 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 3
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7261
Número limas sueltas 5
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 517426 250
EAN / GTIN 4062406122324
Número del fabricante 517426 250

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en estuches enrollables resistentes de nailon.
Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.
Corte 3 = semifino.
Con mangos ergonómicos de plástico de 2 componentes.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Volumen de suministro:

Juego de limas de 5 piezas, con una lima plana, triangular, cuadrada, semirredonda y redonda.