Calibre de tapón de rosca / LD UNJF 1/4-28 Tolerancia 3B LH

Número de artículo: 516765
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: UNJF
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
Norma DIN 2280
Calidad 3
Campo de tolerancia b
Clase de tolerancia 3b
Tipo de rosca UNJF
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 516765
EAN / GTIN 4046122626748
Número del fabricante 516765
Número L L40130 4826

Descripción

Descripción:

Calibrador de tapones roscados / LD UNJF 1/4-28 Tolerancia 3B LH

Calibrador de tapones roscados
Dimensiones según DIN 2280
Hasta Ø nominal 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra