Juego de bloques patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, 2 bloques patrón, clase 1, cerámica, 1 mm

Número de artículo: 516-833-10
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 516-833-10
    EAN / GTIN 4946368224664
    Número del fabricante 516-833-10
    Número L L40010 8822

    Descripción

    Descripción:

    Este juego consta de dos bloques patrón y ofrece las siguientes ventajas: Resistente al desgaste, incluso si se utilizan con frecuencia bloques patrón individuales Resistente a la corrosión Sin rebabas debido a un uso incorrecto accidental Resistente a la abrasión Estable dimensionalmente

    Característica:

    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Se entrega en una caja de madera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra