Juego de bloques patrón, pulgadas, certificado de prueba, ASME, 2 bloques patrón, clase 1, carburo, 0.05 ″

Número de artículo: 516-808-16
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 516-808-16
EAN / GTIN 4946368496702
Número del fabricante 516-808-16
Número L L40010 14977

Descripción

Descripción:

Este juego consta de dos bloques de calibre y ofrece las siguientes ventajas: Resistente al desgaste, incluso con el uso frecuente de bloques de calibre individuales.

Característica:

Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Se entrega en una caja de madera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra