Juego de bloques patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, 2 bloques patrón, clase 1, carburo, 2 mm

Número de artículo: 516-802-10
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 516-802-10
EAN / GTIN 4946368223926
Número del fabricante 516-802-10
Número L L40010 540

Descripción

Descripción:

Este juego consta de dos bloques patrón y ofrece las siguientes ventajas: Resistente al desgaste, incluso si se utilizan con frecuencia bloques patrón individuales Resistente a la corrosión Sin rebabas debido a un uso incorrecto accidental Resistente a la abrasión Estable dimensionalmente

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Se entrega en una caja de madera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra