Juego de bloques patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, bloques patrón 12, clase K, bloques patrón Zero Cera

Número de artículo: 516-771-60
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 516-771-60
    EAN / GTIN 4946368598598
    Número del fabricante 516-771-60
    Número L L40010 6732

    Descripción

    Descripción:

    Estos bloques patrón de cerámica con un coeficiente de expansión de temperatura muy pequeño le ofrecen las siguientes ventajas: Coeficiente de expansión de temperatura: 0 ± 0.02x10 -6 / K Casi sin envejecimiento del material cerámico Peso extremadamente bajo Sin corrosión No magnético

    Característica:

    Precisión: DIN EN ISO 3650, clase K
    Observaciones: Juego de tacos cerámicos 12 tacos por juego, 30 mm (1 taco) 50 mm (1 taco) 100 - 1.000 mm (incrementos de 100 mm / 10 tacos)
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Con carcasa de aluminio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra