Juego de bloques patrón, métrico, certificado de prueba de fábrica, ISO, 4 bloques patrón, clase 2, acero, 2 anillos de ajuste

Número de artículo: 516-527-10
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 516-527-10
EAN / GTIN 4946368580234
Número del fabricante 516-527-10
Número L L40010 11741

Descripción

Descripción:

Juego de prueba de calibre Vernier hecho de acero Juego de calibración de calibre Vernier para comprobar los límites de error de calibradores vernier

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Se entrega en una caja de madera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra