Step master cerámica, Step: 10, 5, 2, 1µm

Número de artículo: 516-498
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
Número de artículo 516-498
EAN / GTIN 4946368554600
Número del fabricante 516-498
Número L L40010 9057

Descripción

Descripción:

El medidor de pasos es adecuado para calibrar los ejes Z (dirección vertical) en sistemas de medición óptica. Cada paso vecino se calibra con un interferómetro con una tolerancia de precisión de ± 0,20 μm a una resolución de 0,01 μm. Están disponibles versiones de acero y cerámica.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra