Descripción:
El Silentio muela de desbaste PREMIUM establece nuevos hitos en la generación de ruido. Con una reducción de ruido de 10 decibelios, su percepción de ruido se minimiza en un 50% y el estrés en su audición durante el trabajo se reduce significativamente. Como resultado, la comodidad del usuario aumenta muchas veces y se puede prevenir el daño físico permanente. Además, esta innovadora herramienta tiene una forma de disco especial para su uso en acero fino.
Característica:
- Forma: 27 RUEDA TRITURADA, SILENTIO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 30 R- BFX
- Dimensión (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diámetro: 178 mm
- Grosor: 7 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La tecnología SILENTIO reduce el ruido en 10 decibelios, minimizando la percepción del ruido en un 50%
- La reducción del ruido evita daños físicos permanentes y aumenta la comodidad de trabajo
- Tasa máxima de eliminación y larga vida útil
Aplicación:
- Para la superficie y el borde de pulido en varias calidades de acero inoxidable