Micrómetro de altura 24" HME-24"DMB

Número de artículo: 515-379
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste

Identificación y clasificación

Número de artículo 515-379
Copiar
EAN / GTIN 4946368609652
Copiar
Número del fabricante 515-379
Copiar
Número L L40010 14937
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Micrómetro de altura ″Heightmaster″. Para calibrar y ajustar, por ejemplo, dispositivos de medición de altura y de marcado. Mitutoyo suministra un micrómetro de altura de doble bloque de galgas con contador, que permite una lectura más rápida, sencilla y sin errores. El bloque de galgas del Heightmaster está dispuesto en dos filas una al lado de la otra, izquierda y derecha, cada una con una separación de altura de 20 mm.

Característica:

Gama de medición: 0,5 - 24
Incremento de dígitos: 0,0001″.
Valor de graduación: 0,0001″.
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: en caja de madera con certificado de prueba de fábrica, bloque de calibre de 0,6″, batería SR-44
Duración de las pilas: Aprox. 1,8 años

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra