TORSIOMAX DESTORNILLADOR DINAMOMETRICA

Número de artículo: 51460012
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51460012
EAN / GTIN 4018754142262
Número del fabricante 51460012
Número L L60010 2075

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • Para el apriete de tornillos controlado por par en la gama CN·m y·lb
  • Para trajes individuales y series
  • Apriete a la izquierda y a la derecha
  • Con llave Allen de 1/4 pulg. (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Infinitamente ajustable mediante escala de micrómetro (escala rotativa)
  • El desenganche del embrague evita el sobregiro de los valores establecidos
  • La forma y la superficie del mango permiten una transmisión segura del par
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
Mostrar desviación ± 6 %

Característica:

  • Gr.: a/12 2)
  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • Longitud [mm): 157 mm
  • Rango de medición cN-m: 2-12 cN·m
  • Rango de medición in-lb: 2-12 in·lb
  • División de escala [E1]: 0,1 in·lb
  • Peso: 200 g