Llave dinamométrica ∙ 3 % ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 1271 mm ∙ 300 – 800

Número de artículo: 5145-3CT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5145-3CT
EAN / GTIN 4000896218929
Número del fabricante 5145-3CT
Número L L60140 4536

Descripción

Descripción:

  • Carraca reversible de uso sencillo
  • Precisión ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha) (5107-3CT precisión ± 4 % del valor de la escala ajustado)
  • Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Concebida para el duro uso en talleres
  • Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en el mantenimiento de neumáticos, su uso en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos industriales así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
  • Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
  • El juego de reparación de carracas para el montaje por parte del propio cliente permite su uso durante décadas
  • Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
  • Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
  • Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
  • La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
  • Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
  • Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
  • Escala de fácil lectura y de alto contraste
  • Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
  • Palanca de inversión integrada
    5121-3CT – 5123-3CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre – reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Entrega en un robusto paquete de atornillado Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 1271 mm
  • Peso neto (kg): 6.7 kg
  • Nm mín.-máx.: 300 – 800 Nm
  • Tolerancia: 3 %
  • Graduación (Nm): 2.5 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 26.2 – 71.0 kg
  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Grosor de la cabeza a: 28.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 64 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra