RM-BN9-1.2500-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 5140381
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5140381
    EAN / GTIN 7291075200119
    Número del fabricante 5140381
    Número L L24220 166

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de escariado con arrastre para insertos ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Longitud del filo de corte (L) 0.508″ ,Número de labios (NOF) 8

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
    • Longitud del filo de corte (L): 0.508″
    • Número de labios (NOF): 8
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): BN9

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra