RM-BN5-12.000-H7SA IC08 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 5140224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5140224
    EAN / GTIN 7291075187243
    Número del fabricante 5140224
    Número L L24220 63

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm, Número de labios (NOF) 6

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Straight
    • Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 0.5 Degrees
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra