RM-SEI-3C-12 IC07 Plaquitas de Escariado de Una Sola Cara para Aluminio y Bronce

Número de artículo: 5140218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie INDEXH-REAM

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5140218
EAN / GTIN 7291075219937
Número del fabricante 5140218
Número L L24220 60

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 12 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Espesor de la plaquita (S) 2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm

Característica:

  • Angulo 12 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Espesor de la plaquita (S) 2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra