RM-SEI-4A-06 IC507 Plaquitas de Escariado de Una Sola Cara, para Una Elevada Calidad Superficial con Bajas Condiciones de Corte

Número de artículo: 5140211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie INDEXH-REAM

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5140211
    EAN / GTIN 7291075219692
    Número del fabricante 5140211
    Número L L24220 54

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 6 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 22.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0, Espesor de la plaquita (S) 3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

    Característica:

    • Angulo 6 Degrees
    • Longitud del filo de corte (L) 22.5 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0
    • Espesor de la plaquita (S) 3 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra