RM-SEI-1B-06 IC907 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

Número de artículo: 5140204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie INDEXH-REAM

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5140204
    EAN / GTIN 7291075219807
    Número del fabricante 5140204
    Número L L24220 48

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 6 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 1.0, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 2.8 mm

    Característica:

    • Angulo 6 Degrees
    • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 1.0
    • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 2.8 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra