RM-BN7-20.000-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 5140068
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5140068
EAN / GTIN 7291075187137
Número del fabricante 5140068
Número L L24220 195

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 0.5 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN7

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra